Šesťhranné skrutky a vruty
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
Skrutky
Šesťhranné skrutky a vruty
08005
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
Skrutka pre oceľové konštrukcie s montážnou skrutkou EN 15048 Oceľ Nelegovaná 4.6/5
Previous
Next
Položka č.
Značka
Fabory
Trieda
4.6/5
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
Varianty produktu
K stiahnutiu
Technické údaje
Značka
Fabory
Trieda
4.6/5
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Smer závitu
Pravý
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Závit
Metrický závit
Info
Full boxes only.
European constructions must comply with the Construction Products Regulation (CPR) in order to ensure the safety of persons and objects.
Generally, construction products according to harmonized European standards (hEN standards) should be used for this purpose. Bolting assemblies for non-preloaded structural bolting according to EN 15048-1 are compliant with the CPR.
The manufacturer of the assemblies is CE certified for their production.
Hex bolts DIN 7990 and nuts ISO 4032 are packaged together in single sealed boxes.
A Declaration of Performance (DoP) is available.
Normy
EN
15048
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní