text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka PH pre plasty 30°, hlava s lemom Oceľ Pozinkované 3,5X14MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy Flange head
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 3.5 mm
Dĺžka 14 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy Flange head
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Forming thread for plastics
HS kód

Rozmery

D (mm) 3.5
dk (max.) 7
k (max.) 2.4
L (mm) 14
Čís. krížovej drážky 2

Čísla materiálu

Položka č. 67580.035.014
EAN 8712423038509
UBB 500656846697
UNSPSC 31161512

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.