MAVE B.V.
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
Skrutky do drevotriesky
55775
55775.050.070
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
Skrutka do drevotriesky so zápustnou hlavou s hviezdicovou drážkou Nerezoceľ A4 5X70MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Info
Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
70 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Info
Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.
Rozmery
D (mm)
5
dk
10
k
3.2
L (mm)
70
Socket
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
55775.050.070
EAN
8717077002432
UBB
500635804551
UNSPSC
31161508