MAVE B.V.
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
Skrutky do drevotriesky
51775
51775.040.016
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
Skrutka do drevotriesky so zápustnou hlavou s hviezdicovou drážkou Nerezoceľ A2 4X16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.
Rozmery
D (mm)
4
dk
8
k
2.6
L (mm)
16
Socket
20
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51775.040.016
EAN
8715494163910
UBB
500504662544
UNSPSC
31161508