MAVE B.V.
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
Skrutky do drevotriesky
51775
51775.035.025
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
Skrutka do drevotriesky so zápustnou hlavou s hviezdicovou drážkou Nerezoceľ A2 3,5X25MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.5 mm
Dĺžka
25 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.
Rozmery
D (mm)
3.5
dk
7
k
2.3
L (mm)
25
Socket
15
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51775.035.025
EAN
8715494184533
UBB
500504662130
UNSPSC
31161508