text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka do dreva so zápustnou (plochou) hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 7997-Z Nerezoceľ A2 4,5X30MM


Objednací číslo
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Priemer 4.5 mm
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 2.8
Info
  • Závit do dreva podľa DIN 7998.

HS kód

Rozměry

D (mm) 4.5
dk 8.3
ds 4.5
k (max.) 2.35
L (mm) 30
Čís. krížovej drážky 2

Normy

DIN 7997 Z
NEN 2253
NF E25-601

Čísla materiálu

Objednací číslo 51876.045.030
EAN 8715492313157
UBB 950350471583
UNSPSC 31161508

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.