text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka do dreva so zápustnou (plochou) hlavou s drážkou DIN 97 Oceľ Pozinkované 5X30MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5 mm
Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 3.19
Info
  • Závit do dreva podľa DIN 7998.

HS kód

Rozmery

D (mm) 5
dk 9.2
ds 5
k (max.) 2.5
L (mm) 30
n 1.2

Normy

DIN 97
NEN 2250
NF E25-604

Čísla materiálu

Položka č. 25130.050.030
EAN 8715492648549
UBB 950350016685
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.