Nedtrain Oud
Všetky kategórie
Spojovací materiál
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Spojovací materiál
Vruty, Šrúby
Skrutky do dreva
49330
49330.040.030
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
Skrutka do dreva so zápustnou (plochou) hlavou s drážkou DIN 97 Mosadz CU2/CU3 Poniklované 4X30MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
30 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Rozmery
D (mm)
4
dk
7.5
ds
4
k (max.)
2.2
L (mm)
30
n
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2250
NF
E25-604
DIN
97
Čísla materiálu
Položka č.
49330.040.030
EAN
8715492858726
UBB
950350075822
UNSPSC
31161508