Skrutky do dreva
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
Skrutky do dreva
49230
49230.020.020
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
Skrutka do dreva so zápustnou (plochou) hlavou s drážkou DIN 97 Mosadz CU2/CU3 2X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2 mm
Dĺžka
20 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Rozmery
D (mm)
2
dk
3.8
ds
2
k (max.)
1.2
L (mm)
20
n
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
97
NEN
2250
NF
E25-604
Čísla materiálu
Položka č.
49230.020.020
EAN
8715492856104
UBB
950350052557
UNSPSC
31161508