Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
08280
08280.200.150
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
Skrutka do dreva so šesťhrannou hlavou DIN 571 Oceľ Pozinkované 20X150MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
20 mm
Dĺžka
150 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
328
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
20
k
13
L (mm)
150
s
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2260
NF
E25-607
DIN
571
Čísla materiálu
Položka č.
08280.200.150
EAN
8717077034679
UBB
500645410506
UNSPSC
31161508
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní