HERBO BVBA
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
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
08280
08280.120.075
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
Skrutka do dreva so šesťhrannou hlavou DIN 571 Oceľ Pozinkované 12X75MM
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
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 50
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
12 mm
Dĺžka
75 mm
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Rozmery
D (mm)
12
k
8
L (mm)
75
s
19
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2260
DIN
571
NF
E25-607
Čísla materiálu
Položka č.
08280.120.075
EAN
8717077066519
UBB
500645158808
UNSPSC
31161508