Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
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
Vruty, Šrúby
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
08085
08085.100.060
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
Skrutka do dreva so šesťhrannou hlavou DIN 571 Oceľ Nelegovaná 10X60MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
10 mm
Dĺžka
60 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Nelegovaná
Váha kusu (g)
36.5
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
10
k
7
L (mm)
60
s
17
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2260
NF
E25-607
DIN
571
Čísla materiálu
Položka č.
08085.100.060
EAN
8717077261488
UBB
500649308573
UNSPSC
31161508
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní