text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka do dreva so šesťhrannou hlavou DIN 571 Nerezoceľ A4 16X180MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 16 mm
Dĺžka 180 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 231
Info
  • Závit do dreva podľa DIN 7998.

HS kód

Rozmery

D (mm) 16
k 10
L (mm) 180
s 24

Normy

NEN 2260
NF E25-607
DIN 571

Čísla materiálu

Položka č. 55900.160.180
EAN 8715494604444
UBB 500633454870
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.