text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka do dreva so šesťhrannou hlavou DIN 571 Nerezoceľ A2 8X50MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 8 mm
Dĺžka 50 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 19
Info
  • Závit do dreva podľa DIN 7998.

HS kód

Rozmery

D (mm) 8
k 5.5
L (mm) 50
s 13

Normy

NEN 2260
NF E25-607
DIN 571

Čísla materiálu

Položka č. 51900.080.050
EAN 8715492314529
UBB 950351820473
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.