text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka do dreva so šesťhrannou hlavou DIN 571 Nerezoceľ A2 4X40MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 4 mm
Dĺžka 40 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Šestihran
Tvar hlavy Šesťhranné
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 3.35
Info
  • Závit do dreva podľa DIN 7998.

HS kód

Rozmery

D (mm) 4
k 2.8
L (mm) 40
s 7

Normy

NF E25-607
NEN 2260
DIN 571

Čísla materiálu

Položka č. 51900.040.040
EAN 8715494598873
UBB 500633299457
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.