Nedtrain Oud
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
Skrutky do dreva
51886
51886.050.050
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
Skrutka do dreva se zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 7995-Z Nerezoceľ A2 5X50MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
50 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Rozmery
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
50
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7995 Z
Čísla materiálu
Položka č.
51886.050.050
EAN
8715494096409
UBB
500571514610
UNSPSC
31161508