Nedtrain Oud
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
Skrutky do dreva
51886
51886.030.025
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
Skrutka do dreva se zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 7995-Z Nerezoceľ A2 3X25MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
25 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Rozmery
D (mm)
3
dk
5.6
ds
3
f ≈
0.75
k (max.)
1.65
L (mm)
25
Čís. krížovej drážky
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
7995 Z
Čísla materiálu
Položka č.
51886.030.025
EAN
8715492314055
UBB
950350492613
UNSPSC
31161508