Nedtrain Oud
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
Skrutky do dreva
49350
49350.050.025
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
Skrutka do dreva s vydutou / oválnou/ hlavou s drážkou DIN 95 Mosadz CU2/CU3 Poniklované 5X25MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5 mm
Dĺžka
25 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Rozmery
D (mm)
5
dk
9.2
ds
5
f ≈
1.25
k (max.)
2.5
L (mm)
25
n
1.2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-605
DIN
95
NEN
2252
Čísla materiálu
Položka č.
49350.050.025
EAN
8715492859662
UBB
950350084998
UNSPSC
31161508