Nedtrain Oud
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
Skrutky do dreva
49350
49350.035.045
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
Skrutka do dreva s vydutou / oválnou/ hlavou s drážkou DIN 95 Mosadz CU2/CU3 Poniklované 3,5X45MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.5 mm
Dĺžka
45 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Rozmery
D (mm)
3.5
dk
6.5
ds
3.5
f ≈
0.9
k (max.)
1.93
L (mm)
45
n
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-605
DIN
95
NEN
2252
Čísla materiálu
Položka č.
49350.035.045
EAN
8715492859433
UBB
950350082679
UNSPSC
31161508