text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka do dreva s vydutou / oválnou/ hlavou s drážkou DIN 95 Mosadz CU2/CU3 5X16MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 5 mm
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy Zapustené oválne
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Váha kusu (g) 2.17
Info
  • Závit do dreva podľa DIN 7998.

HS kód

Rozmery

D (mm) 5
dk 9.2
ds 5
f ≈ 1.25
k (max.) 2.5
L (mm) 16
n 1.2

Normy

NF E25-605
NEN 2252
DIN 95

Čísla materiálu

Položka č. 49250.050.016
EAN 8717077087873
UBB 500645406074
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.