Skrutky do dreva
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
Skrutky do dreva
49250
49250.020.008
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
Skrutka do dreva s vydutou / oválnou/ hlavou s drážkou DIN 95 Mosadz CU2/CU3 2X8MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2 mm
Dĺžka
8 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Rozmery
D (mm)
2
dk
3.8
ds
2
f ≈
0.5
k (max.)
1.2
L (mm)
8
n
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
95
NEN
2252
NF
E25-605
Čísla materiálu
Položka č.
49250.020.008
EAN
8717077087705
UBB
500645404335
UNSPSC
31161508