Skrutky do dreva
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
Skrutky do dreva
49250
49250.025.016
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
Skrutka do dreva s vydutou / oválnou/ hlavou s drážkou DIN 95 Mosadz CU2/CU3 2,5X16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2.5 mm
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
Zapustené oválne
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Rozmery
D (mm)
2.5
dk
4.7
ds
2.5
f ≈
0.6
k (max.)
1.5
L (mm)
16
n
0.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-605
DIN
95
NEN
2252
Čísla materiálu
Položka č.
49250.025.016
EAN
8715494510516
UBB
500621781375
UNSPSC
31161508