Nedtrain Oud
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
Skrutky do dreva
51866
51866.030.016
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
Skrutka do dreva s guľatou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 7996-Z Nerezoceľ A2 3X16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3 mm
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Rozmery
D (mm)
3
dk
6
ds
3
k
2.1
L (mm)
16
Čís. krížovej drážky
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
E25-603
DIN
7996 Z
NEN
2254
Čísla materiálu
Položka č.
51866.030.016
EAN
8715492311931
UBB
950350473076
UNSPSC
31161508