Skrutky do dreva
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
Vruty, Šrúby
Skrutky do dreva
25710
25710.040.030
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
Skrutka do dreva s guľatou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 7996-H Oceľ Pozinkované 4X30MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
30 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Váha kusu (g)
3.01
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
4
dk
8
ds
4
k
2.8
L (mm)
30
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2254
DIN
7996 H
NF
E25-603
Čísla materiálu
Položka č.
25710.040.030
EAN
8715492649164
UBB
950350020968
UNSPSC
31161508
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní