Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Skrutky do dreva
51860
51860.060.030
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
Skrutka do dreva s guľatou hlavou s drážkou DIN 96 Nerezoceľ A2 6X30MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
6 mm
Dĺžka
30 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
7.5
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
6
dk
12
ds
6
k (max.)
4.2
L (mm)
30
n
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NEN
2251
DIN
96
NF
E25-606
Čísla materiálu
Položka č.
51860.060.030
EAN
8715492311801
UBB
950350094633
UNSPSC
31161508
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní