Nedtrain Oud
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
Skrutky do dreva
49310
49310.020.010
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
Skrutka do dreva s guľatou hlavou s drážkou DIN 96 Mosadz CU2/CU3 Poniklované 2X10MM
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
2 mm
Dĺžka
10 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Vlastnosti povrchu
Poniklované
Info
Závit do dreva podľa DIN 7998.
Rozmery
D (mm)
2
dk
4
ds
2
k (max.)
1.4
L (mm)
10
n
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
96
NF
E25-606
NEN
2251
Čísla materiálu
Položka č.
49310.020.010
EAN
8715492857682
UBB
950350065682
UNSPSC
31161508