Skrutky do dreva
U51866
U51866.016.0125
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
Skrutka do dreva kruhová hlava s drážkou asme b18.6.1 ASME B18.6.1 Nerezoceľ AISI 304 #8X1.1/4
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 304
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
NO.8
Dĺžka
1.1/4 Inch
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 304
Smer závitu
Pravý
Rozmery
A (max.)
0.309
H (max.)
0.12
Driver size
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.6.1
Čísla materiálu
Položka č.
U51866.016.0125
EAN
8712423051201
UBB
500625214761
UNSPSC
31162400