Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
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
Vruty do dřeva se šestihrannou hlavou
U51860
U51860.013.0150
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
Skrutka do dreva drážkovaná kruhová hlava asme b18.6.1 ASME B18.6.1 Nerezoceľ AISI 304 #6X1.1/2
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 304
Smer závitu
Pravý
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
NO.6
Dĺžka
1.1/2 Inch
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
S polguľatou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
AISI 304
Smer závitu
Pravý
Rozmery
A (max.)
0.26
H (max.)
0.103
J (min.)
0.039
T (min.)
0.051
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
B18.6.1
Čísla materiálu
Položka č.
U51860.013.0150
EAN
8712423006713
UBB
500625213367
UNSPSC
31162400