text.skipToContent text.skipToNavigation

Skosený závitový kolík DIN 976-1B Oceľ 4.8 Pozinkovaný M10X250


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 250 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Materiál Oceľ
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 123.1
Info We apply zinc spray to the cutted threaded ends
HS kód

Rozmery

d-D M10
L (mm) 250
P 1.5

Normy

DIN 976-1B

Čísla materiálu

Položka č. 20110.100.250
EAN 8717077263178
UBB 500649322590
UNSPSC 31161618

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.