WW Grainger - 8797468033166
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Napínaky, káble a koncovky
Oceľové čapy
54250
54250.080.038
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
Sklopný čep Nerezoceľ A2 8X38
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
17
HS kód
7318240090
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
8 mm
Dĺžka
38 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
17
HS kód
7318240090
Rozmery
D
8
D (mm)
8
L (mm)
38
L1
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54250.080.038
EAN
4043377192110
UBB
500616949938
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní