Vybavenie/systémy
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
Prémiové systémy z nerezové oceli
Napínaky, káble a koncovky
Oceľové čapy
54250
54250.060.056
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
Sklopný čep Nerezoceľ A2 6X56
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
14
HS kód
Zobraziť
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
6 mm
Dĺžka
56 mm
Značka
Fabory
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
14
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D
6
D (mm)
6
L (mm)
56
L1
48
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
54250.060.056
EAN
4043377192073
UBB
500616949516
UNSPSC
31162400
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní