Trhacie nity
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
Nity
Trhacie nity
33600
33600.040.009
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
SIGMA Tesniaci trhací nit s polguľatou hlavou Hliník Al 99,5 / Hliník Al 99,5 4,0X9,5MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Materiál tŕňa
Hliník
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Hliník Al 99,5 / Hliník Al 99,5
Zakončenie nitov
Closed
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
9.5 mm
Materiál tŕňa
Hliník
Značka
Fabory
Tvar hlavy
S polguľovou hlavou
Material body/mandrel
Hliník Al 99,5 / Hliník Al 99,5
Zakončenie nitov
Closed
Váha kusu (g)
0.8
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
4
Vrták ø
4.1
Rozsah úchopu
0.5-5.0
L (mm)
9.5
ø dk
8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
33600.040.009
EAN
8715492971807
UBB
950369333154
UNSPSC
31162201
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Stiahnuť si E-doc
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní