Vruty, Šrúby
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
Vruty, Šrúby
Strešné a čelné skrutky
31710
31710.065.025
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
SFS-Topform Strešná a čelná skrutka s tesniacim krúžkom z elastomeru Nerezoceľ A2 A/Velké Balení 6,5X25MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
SFS-Topform
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
6.5 mm
Dĺžka
25 mm
Značka
SFS-Topform
Vlastnosti nákrutky
Šestihran
Tvar hlavy
Šesťhranné
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Typ č.
A
Váha kusu (g)
7.6
Info
Použitelný např. pro upevnění tenkých ocelových vaznic o tloušťce do 3 mm (pevnost v tahu cca 370 N/mm
2
), v hliníku nebo dřevě.A/Velké Balení
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
6.5
L (mm)
25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
31710.065.025
EAN
8715492964687
UBB
950352165555
UNSPSC
31161509
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť si ďalšie informácie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní