text.skipToContent text.skipToNavigation

Sférická podložka typ C DIN 6319 C Oceľ 550+100 HV10 Nelegovaná Typ C M30


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 550+100 HV10
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Typ č. C
Váha kusu (g) 100.14
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M30
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 550+100 HV10
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Typ č. C
Váha kusu (g) 100.14
Info
  • S= Statické zaťaženie v kN (max.).Typ C
HS kód

Rozmery

F max (kN) 269
d1 (H13) 31
d2 ( H13) 35
d3 56
h2 11.2
h4 ≈ 19.2

Normy

DIN 6319-C

Čísla materiálu

Položka č. 16206.300.001
EAN 4020772081805
UBB 950356451183
UNSPSC 31161801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.