text.skipToContent text.skipToNavigation

Sférická podložka typ C DIN 6319 C Oceľ 550+100 HV10 Nelegovaná Typ C M24


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 550+100 HV10
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Typ č. C
Váha kusu (g) 45
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M24
Značka Fabory
Materiál Oceľ
Technický materiál 550+100 HV10
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Typ č. C
Váha kusu (g) 45
Info
  • S= Statické zaťaženie v kN (max.).Typ C
HS kód

Rozmery

F max (kN) 168
d1 (H13) 25
d2 ( H13) 28
d3 44
h2 8.2
h4 ≈ 15.2

Normy

DIN 6319-C

Čísla materiálu

Položka č. 16206.240.001
EAN 4020772081799
UBB 950356448551
UNSPSC 31161801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.