text.skipToContent text.skipToNavigation

Sférická a kužeľová podložka DIN 6319 C Nerezoceľ A4 M20


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 20.8
Info
  • S= Statické zaťaženie v kN (max.).
HS kód
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M20
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Váha kusu (g) 20.8
Info
  • S= Statické zaťaženie v kN (max.).
HS kód

Rozmery

F max (kN) 117
d1 (H13) 21
d2 ( H13) 23.2
d3 36
h2 6.3
h4 ≈ 11.7

Normy

DIN 6319-C

Čísla materiálu

Položka č. 55936.200.001
EAN 8715492961945
UBB 500697396181
UNSPSC 31161801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.