text.skipToContent text.skipToNavigation

Sférická a kužeľová podložka DIN 6319 C Nerezoceľ A2 Typ C M6


Položka č.
Priemer
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 0.9
Info
  • S= Statické zaťaženie v kN (max.).Typ C
HS kód
Ambalat la 50
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Značka Fabory
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 0.9
Info
  • S= Statické zaťaženie v kN (max.).Typ C
HS kód

Rozmery

F max (kN) 9
d1 (H13) 6.4
d2 ( H13) 7.1
d3 12
h2 2.3
h4 ≈ 4.2

Normy

DIN 6319-C

Čísla materiálu

Položka č. 51936.060.001
EAN 8715492051134
UBB 500696099364
UNSPSC 31161801

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.