text.skipToContent text.skipToNavigation

Sada skrutkovačov Wera 3160 i/7 Rack 7-3160I/3162I/3247 7 kusov


3160 i/7 Súprava skrutkovačov, nerez a stojan, 7 kusov 1x 3247 Jednopólová skúšačka fáz, nerez: 0,5 x 3 x 70 mm 4x 3160 i VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky s drážkou, nerez: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 3162 i PH VDE Izolovaný skrutkovač na krížové skrutky, nerez: PH 2x100 mm, PH 1x80 mmVysokokvalitná sada skrutkovačov Kraftform Plus VDE z nehrdzavejúcej ocele od spoločnosti Wera. Nerezové nástroje od spoločnosti Wera sú vákuovo kalené ľadom a majú tvrdosť a pevnosť potrebnú na skrutkové spoje. Bez obáv ich možno použiť na priemyselné použitie. Individuálne testovanie skrutkovačov Kraftform Stainless VDE vo vodnom kúpeli pri napätí 10 000 V podľa normy DIN EN 60900 (IEC 60900) zaručuje bezpečnú prácu s napätím do 1 000 V. Bezpečná práca je zabezpečená aj v extrémnych podmienkach a overená osvedčenou odolnosťou proti nárazom za studena pri -40 °C. Hlavne s hrotom Lasertip: hrot Lasertip sa doslova zahryzne do hlavy skrutky a zabráni akémukoľvek vykĺznutiu z priehlbiny skrutky. Viackomponentná rukoväť Kraftform pre rýchlu a málo únavnú prácu. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov: farebné označenie podľa profilu a veľkosti. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Súčasťou je praktický stojan na prehľadné uloženie skrutkovačov.

Položka č. 81991.022.728
Izolácia Áno
Balenie Box
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Izolácia Áno
Balenie Box
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 2
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 5
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 7
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Konštrukcia rukoväte Iné
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 664
HS kód
Model 3160 i/7
Type Screwdriver Set

Popis

3160 i/7 Súprava skrutkovačov, nerez a stojan, 7 kusov 1x 3247 Jednopólová skúšačka fáz, nerez: 0,5 x 3 x 70 mm 4x 3160 i VDE Izolovaný skrutkovač na skrutky s drážkou, nerez: 0,5x3x80 mm, 0,6x3,5x100 mm, 0,8x4x100 mm, 1x5,5x125 mm 2x 3162 i PH VDE Izolovaný skrutkovač na krížové skrutky, nerez: PH 2x100 mm, PH 1x80 mmVysokokvalitná sada skrutkovačov Kraftform Plus VDE z nehrdzavejúcej ocele od spoločnosti Wera. Nerezové nástroje od spoločnosti Wera sú vákuovo kalené ľadom a majú tvrdosť a pevnosť potrebnú na skrutkové spoje. Bez obáv ich možno použiť na priemyselné použitie. Individuálne testovanie skrutkovačov Kraftform Stainless VDE vo vodnom kúpeli pri napätí 10 000 V podľa normy DIN EN 60900 (IEC 60900) zaručuje bezpečnú prácu s napätím do 1 000 V. Bezpečná práca je zabezpečená aj v extrémnych podmienkach a overená osvedčenou odolnosťou proti nárazom za studena pri -40 °C. Hlavne s hrotom Lasertip: hrot Lasertip sa doslova zahryzne do hlavy skrutky a zabráni akémukoľvek vykĺznutiu z priehlbiny skrutky. Viackomponentná rukoväť Kraftform pre rýchlu a málo únavnú prácu. ",Take it easy", Vyhľadávač nástrojov: farebné označenie podľa profilu a veľkosti. Šesťhranná funkcia proti odvaľovaniu zabraňuje akémukoľvek nepríjemnému odvaľovaniu na pracovisku. Súčasťou je praktický stojan na prehľadné uloženie skrutkovačov.

Čísla materiálu

Položka č. 81991.022.728
EAN 4013288118073
UBB 500511587775
UNSPSC 27111728
Číslo materiálu výrobcu 05022728001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.