Skrutka so zapustenou hlavou s T hviezdicou a tŕňom
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
Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostná skrutka
Skrutka so zapustenou hlavou s T hviezdicou a tŕňom
51573
51573.055.075
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
SECURITY Skrutka so zapustenou hlavou s T hviezdicou a tŕňom Nerezoceľ A2 ST5,5X75MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
5.5 mm
Dĺžka
75 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Samorezný závit
Info
Tooling available on request
Rozmery
D (mm)
5.5
dk (max.)
10.8
k (max.)
3.55
L (mm)
75
Socket
27
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51573.055.075
EAN
8715494625715
UBB
500634319312
UNSPSC
31161504