My Favorites
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
Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostná skrutka
Skrutka so zapustenou hlavou metrická s kolíkom
51574
51574.060.025
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
SECURITY Skrutka so zapustenou hlavou Metrická s kolíkom Nerezoceľ A2 50 M6X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
25 mm
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
Tooling available on request
Rozmery
d-D
M6
dk (max.)
12
k (max.)
3.45
L (mm)
25
Socket
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51574.060.025
EAN
8715494626101
UBB
500634323272
UNSPSC
31161504