My Favorites
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostná skrutka
Skrutka so zapustenou hlavou metrická s kolíkom
51574
51574.060.012
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
SECURITY Skrutka so zapustenou hlavou Metrická s kolíkom Nerezoceľ A2 50 M6X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
12 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3.11
Info
Tooling available on request
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M6
dk (max.)
12
k (max.)
3.45
L (mm)
12
Socket
30
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51574.060.012
EAN
8715494626071
UBB
500634322936
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní