text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom Nerezoceľ A2 50 M8X40


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 40 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 16.2
HS kód

Rozmery

d-D M8
dk (max.) 16
k (max.) 4.6
L (mm) 40
Socket 5

Čísla materiálu

Položka č. 51673.080.040
EAN 8715494628969
UBB 500634603699
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.