text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Skrutka so zápustnou hlavou s 2 otvormi Nerezoceľ A2 M5X30


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.16
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 30 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.16
Info
  • Tooling available on request.
  • This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.
HS kód

Rozmery

d-D M5
dk (max.) 9.8
k (max.) 2.9
L (mm) 30
No. drive TH6
P 0.8

Čísla materiálu

Položka č. 51592.050.030
EAN 8715492298546
UBB 950353860105
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.