Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
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
Nábytkársky/ bezpečnostný materiál
Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostná skrutka
Skrutky so zápustnou hlavou s 2 otvormi
51592
51592.050.025
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
SECURITY Skrutka so zápustnou hlavou s 2 otvormi Nerezoceľ A2 M5X25
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
25 mm
Značka
Fabory
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
3.55
Info
Tooling available on request.
This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M5
dk (max.)
9.8
k (max.)
2.9
L (mm)
25
No. drive
TH6
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51592.050.025
EAN
8715492298539
UBB
950353859966
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní