text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Skrutka so zápustnou hlavou lavou s vnútorným šesťhranom, s kolíkom Nerezoceľ A2 M8X60


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Dĺžka 60 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 21.25
Info
  • Tooling available on request.
HS kód

Rozmery

d-D M8
dk (max.) 16
k (max.) 4.6
L (mm) 60
Socket 5

Čísla materiálu

Položka č. 51578.080.060
EAN 8715494626538
UBB 500634327562
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.