Bezpečnostné upevňovacie prvky
Bezpečnostná skrutka
Skrutka so zápustnou hlavou lavou s vnútorným šesťhranom, metrická, s kolíkom
51578
51578.040.016
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
SECURITY Skrutka so zápustnou hlavou lavou s vnútorným šesťhranom, s kolíkom Nerezoceľ A2 M4X16
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
Tooling available on request.
Rozmery
d-D
M4
dk (max.)
8
k (max.)
2.4
L (mm)
16
Socket
2.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51578.040.016
EAN
8715494626248
UBB
500634324676
UNSPSC
31162400