text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Skrutka s valcovou hlavou s dvoma otvormi Nerezoceľ A2 M4X8


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.27
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Tvar hlavy S kužeľovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.27
Info
  • Tooling available on request.
  • This drive-type is also known as 'snake eyes' or 'pig nose'.
HS kód 7318159590

Rozmery

d-D M4
dk (max.) 8
k (max.) 2.4
L (mm) 8
No. drive TH5
P 0.7

Čísla materiálu

Položka č. 51591.040.008
EAN 8715494596442
UBB 500633275275
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.