text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Skrutka s polguľatou hlavou s vnútorným šesťhranom a čapíkom Nerezoceľ A2 M3X6


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 6 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.5
Info
  • Tooling available on request
HS kód

Rozmery

d-D M3
dk (max.) 5.7
k (max.) 1.65
L (mm) 6
P 0.5
s 2

Čísla materiálu

Položka č. 51036.030.006
EAN 8715494607971
UBB 500633138085
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.