text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Skrutka s polguľatou hlavou s T-hviezdicou a kolíkom Nerezoceľ A2 ST6,3X19MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 6.3 mm
Dĺžka 19 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 5
Info
  • Tooling available on request
HS kód

Rozmery

D (mm) 6.3
dk (max.) 11.2
k (max.) 3.7
L (mm) 19
Socket 27

Čísla materiálu

Položka č. 51572.063.019
EAN 8715494625449
UBB 500634316672
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.