text.skipToContent text.skipToNavigation

SECURITY Skrutka s polguľatou hlavou s T-hviezdicou a kolíkom Nerezoceľ A2 ST5,5X38MM


Položka č.
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka 38 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky So šesťhrannou obrubou
Tvar hlavy So šošovkovitou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Samorezný závit
Váha kusu (g) 6.45
Info
  • Tooling available on request
HS kód 7318141090

Rozmery

D (mm) 5.5
dk (max.) 10.9
k (max.) 3.3
L (mm) 38
Socket 27

Čísla materiálu

Položka č. 51572.055.038
EAN 8715494625395
UBB 500634316185
UNSPSC 31162400

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.